›

H05RN-F 3G0,75

Cod. Rexel RR1600252/50
Cod. Produttore 1600252/50
Cod. EAN 4044774649610

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H05RN-F
  • Sezione conduttori: 3G0,75 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Domestiche e professionali
  • Classe merceologica: 080202
  • Serie: RR1600252/50
  • Standard: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il RR1600252/50 è un cavo elettrico di alta qualità, realizzato in conformità allo standard H05RN-F 3G0,75. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e flessibile lo rende ideale per utilizzi sia domestici che professionali. Con una classificazione merceologica di 080202, il RR1600252/50 offre affidabilità e sicurezza, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca un prodotto elettrico di alta gamma.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

29,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

H05RN-F 3G0,75