›

H05RN-F 2X1

Cod. Rexel RR1600251/300
Cod. Produttore 1600251/300
Cod. EAN 4044774649580

Informazioni principali

  • Tipo: H05RN-F 2X1
  • Conduttori: 2 fili
  • Sezione: 1 mm²
  • Uso: domestico e industriale
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Materiali: qualità superiore
  • Serie: RR1600251/300

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo H05RN-F 2X1 è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore con due fili, realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La superficie del conduttore è progettata per offrire una buona conduttività e resistenza meccanica, rendendo questo cavo ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo. Questo cavo è particolarmente adatto per uso domestico e industriale, assicurando performance costanti anche in condizioni di lavoro impegnative.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

29,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,9 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

H05RN-F 2X1