›

H05RN-F 2X1

Cod. Rexel RR1600251/1000
Cod. Produttore 1600251/1000
Cod. EAN 4044774649603

Informazioni principali

  • Tipo: H05RN-F 2X1
  • Conduttori: 2 x 1 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Uso intensivo
  • Protezione: Agenti esterni
  • Applicazioni: Affidabili e durature
  • Serie: RR1600251/1000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05RN-F con due conduttori da 1 mm² ciascuno, caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e una superficie ottimizzata per garantire efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per resistere a condizioni di utilizzo intensivo, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura flessibile e robusta lo rende adatto a diversi ambienti, assicurando prestazioni costanti e protezione contro agenti esterni.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

29,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,9 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

H05RN-F 2X1