›

H05RN-F 2X1

Cod. Rexel RR1600251/50
Cod. Produttore 1600251/50
Cod. EAN 4044774649566

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H05RN-F 2X1
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Numero conduttori: 2
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza agenti: atmosferici e meccanici
  • Uso: interno ed esterno
  • Serie: RR1600251/50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05RN-F 2X1, un prodotto di alta qualità ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una straordinaria flessibilità e durabilità, perfetto per l'uso in ambienti interni ed esterni. La sua costruzione garantisce un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e ai fattori meccanici, rendendolo la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate. Con il cavo H05RN-F 2X1, la tua esperienza elettrica sarà sicura e performante.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

29,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,9 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

H05RN-F 2X1