›

H05RN-F 2X1

Cod. Rexel RR1600251/100
Cod. Produttore 1600251/100
Cod. EAN 4044774649573

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H05RN-F 2X1
  • Sezione conduttori: 2 x 1 mm²
  • Isolamento: Gomma resistente
  • Uso: Industriale e domestico
  • Protezione: Resistente a umidità
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: RR1600251/100
  • Applicazione: Connessioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il RR1600251/100 è un cavo di alta qualità H05RN-F 2X1, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione efficace contro l'umidità e l'usura. La sua versatilità lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e domestici, assicurando una connessione sicura e affidabile. Scegliere il RR1600251/100 significa optare per un prodotto che unisce robustezza e funzionalità, perfetto per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

29,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,9 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

H05RN-F 2X1