›

H05RN-F 2X0,75

Cod. Rexel RR1600250/50
Cod. Produttore 1600250/50
Cod. EAN 4044774649511

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H05RN-F
  • Numero conduttori: 2
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Duratura
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: RR1600250/50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05RN-F con due conduttori da 0,75 mm² ciascuno, caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire flessibilità e resistenza, è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento elettrico sicuro e duraturo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

55 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

26,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,1 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

H05RN-F 2X0,75