›

H05BQ-F 5G0,75

Cod. Rexel RR00136033/50
Cod. Produttore 00136033/50
Cod. EAN 4044774618029

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H05BQ-F
  • Numero fili: 5
  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Conduttore: rame flessibile classe 5
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: corrente elettrica
  • Superficie conduttore: lucida
  • Serie: RR00136033/50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05BQ-F con conduttore in rame flessibile di classe 5, composto da 5 fili con sezione di 0,75 mm² ciascuno. Il conduttore presenta una superficie lucida che garantisce ottima conducibilità e resistenza. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità nella trasmissione di corrente elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

123,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

H05BQ-F 5G0,75