›

H05BQ-F 4G1

Cod. Rexel RR00136123/1000
Cod. Produttore 00136123/1000
Cod. EAN 4044774618173

Informazioni principali

  • Tipo: H05BQ-F 4G1
  • Conduttori: 4
  • Sezione: 1 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Robusto e durevole
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Serie: RR00136123/1000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05BQ-F con quattro conduttori di sezione 1 mm², caratterizzato da un conduttore in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire flessibilità e resistenza, è ideale per applicazioni che richiedono un cavo robusto e durevole.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

92 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

116,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

H05BQ-F 4G1