Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /

Cod. Rexel
0H03VVF3G050NEM
Cod. Produttore
010391003100110
Cod. EAN
8032877006917

Documentazione tecnica

CAVO H03VV-F 3G0,50 NE MCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

0,5

Imballo

Matassa

colore

Nero

Terra

Terra

Tipo cavo

H03VVF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

33

Tensione Isolamento Cavo

300/300 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

H03VV-F 3G0,50 NE M

€ 0,5962 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m
Ricevi 100 pz. entro 1gg lav.