›

H01N2-D 1X50

Cod. Rexel RR2210703/50
Cod. Produttore 2210703/50
Cod. EAN 4044774652504

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H01N2-D 1X50
  • Lunghezza: 50 metri
  • Materiale conduttore: rame
  • Protezione: IP e NEMA
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazioni: alimentazione e automazione
  • Classe conduttore: alta efficienza
  • Serie: RR2210703/50

Descrizione del prodotto

Il cavo RR2210703/50 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato in rame con superficie lucida, garantisce eccellenti caratteristiche di conducibilità e resistenza. La lunghezza di 50 metri lo rende ideale per installazioni di medie e grandi dimensioni, offrendo versatilità e praticità. La sua classe del conduttore assicura prestazioni ottimali in termini di efficienza energetica e durata nel tempo. Questo cavo è adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico, grazie alla sua conformità agli standard di protezione IP e NEMA, che assicurano elevati livelli di protezione contro polvere, acqua e inquinamento ambientale. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità rendono il cavo resistente alle sollecitazioni meccaniche e alle condizioni ambientali più estreme. È perfetto per connessioni di alimentazione, distribuzione e automazione industriale, garantendo sicurezza e affidabilità in ogni utilizzo. Descrizione del produttore: Il cavo RR2210703/50 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato in rame con superficie lucida, garantisce eccellenti caratteristiche di conducibilità e resistenza. La lunghezza di 50 metri lo rende ideale per installazioni di medie e grandi dimensioni, offrendo versatilità e praticità. La sua classe del conduttore assicura prestazioni ottimali in termini di efficienza energetica e durata nel tempo. Questo cavo è adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico, grazie alla sua conformità agli standard di protezione IP e NEMA, che assicurano elevati livelli di protezione contro polvere, acqua e inquinamento ambientale. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità rendono il cavo resistente alle sollecitazioni meccaniche e alle condizioni ambientali più estreme. È perfetto per connessioni di alimentazione, distribuzione e automazione industriale, garantendo sicurezza e affidabilità in ogni utilizzo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

50 mm²

peso

555 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

100 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

tensione nominale U0

100 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

H01N2-D 1X50