›

H01N2-D 1X240

Cod. Rexel RR2210708
Cod. Produttore 2210708
Cod. EAN 4044773098846

Informazioni principali

  • Tipo: H01N2-D
  • Sezione conduttore: 240 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Conduttività: Eccellente
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: RR2210708

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H01N2-D con un singolo conduttore da 240 mm², caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e una superficie specifica per garantire prestazioni affidabili e durature negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un'eccellente conduttività e resistenza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

240 mm²

peso

2361 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

100 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

tensione nominale U0

100 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

166,2 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

H01N2-D 1X240