›

H01N2-D 1X16

Cod. Rexel RR2210700/100
Cod. Produttore 2210700/100
Cod. EAN 4044774652382

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H01N2-D
  • Sezione conduttore: 16 mm²
  • Conduttore: singolo
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Prestazioni: elevate
  • Resistenza: robusto
  • Serie: RR2210700/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H01N2-D con conduttore singolo da 16 mm² è progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore, realizzato con materiali di alta qualità, presenta una superficie specifica che assicura una conduzione efficiente della corrente. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un singolo filo robusto e resistente, adatto a diverse condizioni operative nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

peso

198 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

100 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

tensione nominale U0

100 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

39,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,2 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

H01N2-D 1X16