›

H01N2-D 1X150

Cod. Rexel RR2210707
Cod. Produttore 2210707
Cod. EAN 4044773098877

Informazioni principali

  • Tipo: H01N2-D
  • Sezione conduttore: 150 mm²
  • Conduttore: singolo
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Affidabilità: elevata
  • Resistenza: nel tempo
  • Serie: RR2210707

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H01N2-D con conduttore singolo da 150 mm², caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono elevate prestazioni di trasmissione elettrica e resistenza nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

150 mm²

peso

1590 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

100 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

tensione nominale U0

100 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

139,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

139,2 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

H01N2-D 1X150