›

H01N2-D 1X150

Cod. Rexel RR2210707/50
Cod. Produttore 2210707/50
Cod. EAN 4044775221266

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H01N2-D
  • Sezione conduttore: 150 mm²
  • Materiale: Rame
  • Conduttore: Singolo filo
  • Uso: Distribuzione energia
  • Isolamento: Alta resistenza
  • Applicazioni: Interno/Esterno
  • Serie: RR2210707/50

Descrizione del prodotto

Il prodotto RR2210707/50 è un cavo elettrico caratterizzato da un singolo filo in rame con una sezione di 150 millimetri quadrati, garantendo una elevata capacità di conduzione e affidabilità. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali assicurano una lunga durata e una buona resistenza alle condizioni ambientali. Il colore del rivestimento è di un tono uniforme che favorisce l'integrazione estetica negli impianti elettrici. La sezione del conduttore e la qualità del materiale sono conformi agli standard di sicurezza e prestazioni richiesti nel settore elettrico. Questo cavo è ideale per applicazioni di distribuzione di energia ad alta potenza, garantendo un funzionamento sicuro e stabile. La compatibilità con sistemi di protezione e le caratteristiche di isolamento lo rendono adatto a installazioni sia in ambienti interni che esterni, rispettando le normative di sicurezza e di efficienza energetica. La sua versatilità e le alte prestazioni lo rendono una scelta affidabile per impianti elettrici di diversa complessità. Descrizione del produttore: Il prodotto RR2210707/50 è un cavo elettrico caratterizzato da un singolo filo in rame con una sezione di 150 millimetri quadrati, garantendo una elevata capacità di conduzione e affidabilità. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali assicurano una lunga durata e una buona resistenza alle condizioni ambientali. Il colore del rivestimento è di un tono uniforme che favorisce l'integrazione estetica negli impianti elettrici. La sezione del conduttore e la qualità del materiale sono conformi agli standard di sicurezza e prestazioni richiesti nel settore elettrico. Questo cavo è ideale per applicazioni di distribuzione di energia ad alta potenza, garantendo un funzionamento sicuro e stabile. La compatibilità con sistemi di protezione e le caratteristiche di isolamento lo rendono adatto a installazioni sia in ambienti interni che esterni, rispettando le normative di sicurezza e di efficienza energetica. La sua versatilità e le alte prestazioni lo rendono una scelta affidabile per impianti elettrici di diversa complessità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

150 mm²

peso

1590 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

100 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

tensione nominale U0

100 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

139,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

139,2 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

H01N2-D 1X150