›

H01N2-D 1X120

Cod. Rexel RR2210706/100
Cod. Produttore 2210706/100
Cod. EAN 4044775221242

Informazioni principali

  • Tipo cavo: H01N2-D
  • Sezione conduttore: 1X120 mm²
  • Conduttore: singolo filo
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Affidabilità: elevata
  • Trasmissione corrente: efficiente
  • Serie: RR2210706/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H01N2-D con conduttore in materiale di alta qualità, costituito da un singolo filo con superficie specifica per garantire ottime prestazioni di conduzione elettrica. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nell’installazione elettrica, assicura una trasmissione efficiente della corrente. La sua struttura robusta e la qualità dei materiali lo rendono ideale per impieghi professionali nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

120 mm²

peso

1262 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

100 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

tensione nominale U0

100 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

126,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

126,6 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

H01N2-D 1X120