›

H01N2-D 1X10

Cod. Rexel RR2310026/1000
Cod. Produttore 2310026/1000
Cod. EAN 4044775221907

Informazioni principali

  • Tipo: H01N2-D
  • Sezione conduttore: 10 mm²
  • Conduttore: singolo
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: robustezza e sicurezza
  • Prestazioni: elevate e affidabili
  • Serie: RR2310026/1000
  • Uso: trasporto corrente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H01N2-D con conduttore singolo da 10 mm², caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e una superficie ottimizzata per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità. Progettato per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza nel trasporto della corrente, questo cavo assicura una conduzione efficiente e duratura.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

peso

171 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

100 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

tensione nominale U0

100 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

34,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34,8 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

H01N2-D 1X10