Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9037250000
Cod. Produttore
9037250000
Cod. EAN
4008190492724

Informazioni di prodotto

H0,75/24 ZH W

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9037250000 è un elemento di collegamento isolato, realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono protezione e durata nel tempo. La sua struttura è progettata per offrire un’eccellente resistenza meccanica e una superficie protetta, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. La tipologia costruttiva assicura facilità di installazione e connessioni stabili, rendendolo adatto a diverse esigenze nel campo degli impianti elettrici. Il colore e l’isolamento sono studiati per ottimizzare la sicurezza durante l’uso, contribuendo a prevenire cortocircuiti e dispersioni. Questo componente è perfetto per chi cerca soluzioni efficienti e durature nel settore dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Bianco

lunghezza della bussola

24 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

0,75 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata protezione conduttori flessibili crimpatura stabile impianti elettrici