Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9037240000
Cod. Produttore
9037240000
Cod. EAN
4008190492717

Informazioni di prodotto

H0,75/16 ZH W

Documentazione tecnica

Cavo elettrico isolato con sezione di 0,75 mm² e 16 conduttori, caratterizzato da una protezione superficiale che garantisce resistenza e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La tipologia costruttiva assicura una facile installazione e un collegamento stabile, rendendolo adatto a diverse esigenze nell’ambito degli elementi di collegamento elettrico. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Bianco

lunghezza della bussola

16 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

0,75 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Cavo elettrico flessibile 0,75 mm² 16 conduttori isolamento resistente uso elettrico generale