Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9005820000
Cod. Produttore
9005820000
Cod. EAN
4008190275884

Informazioni di prodotto

H0,75/14 W BD GSP

Documentazione tecnica

Cavo elettrico isolato di alta qualità con protezione superficiale avanzata, realizzato in materiale resistente per garantire affidabilità e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, offre prestazioni ottimali grazie alla sua struttura costruttiva specifica e all’isolamento sicuro. Ideale per collegamenti elettrici che richiedono sicurezza e efficienza, questo prodotto combina robustezza e funzionalità per soddisfare le esigenze degli impianti elettrici più esigenti. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Bianco

lunghezza della bussola

14 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,75 mm²

merce in nastro

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata protezione conduttori flessibili collegamenti elettrici stabili