Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0409600000
Cod. Produttore
0409600000
Cod. EAN
4008190079826

Informazioni di prodotto

H0,75/12 W

Documentazione tecnica

Cavo elettrico isolato H0,75/12 W, realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La protezione superficiale assicura una maggiore resistenza all’usura e agli agenti esterni, rendendolo adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico. La tipologia costruttiva è studiata per facilitare il collegamento e l’installazione, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Questo prodotto è ideale per chi cerca un componente elettrico efficiente e duraturo, con caratteristiche tecniche che soddisfano elevati standard di qualità e sicurezza. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Bianco

lunghezza della bussola

12 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,75 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Cavo elettrico isolato H0,75/12 W alta qualità per installazioni elettriche professionali