Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0282600000
Cod. Produttore
0282600000
Cod. EAN
4008190184025

Informazioni di prodotto

H0,5/6

Documentazione tecnica

H0,5/6 è un componente elettrico caratterizzato da una struttura isolata e una protezione superficiale specifica, realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di collegamento elettrico. Questo elemento è progettato per offrire prestazioni stabili e durature, ideale per l’uso in impianti elettrici dove è richiesta una connessione solida e protetta. La sua costruzione accurata assicura un’ottima resistenza meccanica e una protezione efficace contro agenti esterni, contribuendo a mantenere l’integrità del sistema elettrico nel tempo. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

lunghezza della bussola

6 mm

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,5 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione conduttori flessibili collegamenti elettrici stabili