Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1076980000
Cod. Produttore
1076980000
Cod. EAN
4032248834631

Informazioni di prodotto

Terminale, isolato, 0.5 mm², Lunghezza di spellatura: 14 mm, arancione
Cavo elettrico isolato di alta qualità, caratterizzato da una sezione di 0,5 mm² e una lunghezza di 18 metri. Progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in impianti elettrici, offre un'ottima resistenza e durata nel tempo. Il colore arancione facilita l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nella trasmissione elettrica. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Arancione

lunghezza della bussola

18 mm

isolato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,5 mm²

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Terminale isolato 0,5 mm² arancione spellatura 14 mm protezione conduttori flessibili