Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9019020000
Cod. Produttore
9019020000
Cod. EAN
4008190047108

Informazioni di prodotto

H0,5/16D W

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9019020000 è un elemento di collegamento elettrico isolato, realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono protezione della superficie e durata nel tempo. La sua tipologia costruttiva è studiata per assicurare affidabilità nelle connessioni elettriche, offrendo sicurezza e prestazioni ottimali. La finitura e il colore sono selezionati per facilitare l’identificazione e l’installazione, rendendo questo componente ideale per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Bianco

lunghezza della bussola

16 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,5 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincato crimpatura protezione conduttori flessibili connessioni elettriche professionali