Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9037210000
Cod. Produttore
9037210000
Cod. EAN
4008190492687

Informazioni di prodotto

H0,5/16 ZH OR

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9037210000 è un componente elettrico isolato, realizzato con materiali di alta qualità e dotato di una protezione superficiale avanzata per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La sua struttura costruttiva è progettata per assicurare una connessione stabile e duratura, ideale per impianti elettrici che richiedono prestazioni elevate. Grazie all'isolamento integrato, offre una protezione efficace contro cortocircuiti e dispersioni, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto. Questo elemento di collegamento combina funzionalità e resistenza, risultando un componente essenziale per soluzioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Arancione

lunghezza della bussola

16 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

0,5 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata elettrolitica protezione conduttori flessibili crimpatura stabile impianti elettrici professionali