Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9004780000
Cod. Produttore
9004780000
Cod. EAN
4008190188481

Informazioni di prodotto

H0,5/14D ZH W SV

Documentazione tecnica

Il prodotto è un elemento di collegamento isolato, realizzato con materiali di alta qualità e dotato di protezione superficiale specifica per garantire durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La tipologia costruttiva è studiata per assicurare una connessione sicura e stabile, ideale per impianti che richiedono elevate prestazioni e sicurezza. La finitura e il colore sono selezionati per facilitare l'identificazione e l'installazione, rendendo questo componente un elemento essenziale per la realizzazione e la manutenzione di sistemi elettrici professionali. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Bianco

lunghezza della bussola

14 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

0,5 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione conduttori flessibili impianti elettrici