Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9019400000
Cod. Produttore
9019400000
Cod. EAN
4008190066024

Informazioni di prodotto

H0,5/14D W SV

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9019400000 è un elemento di collegamento isolato, realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono sicurezza e affidabilità nell’installazione elettrica. La sua superficie è protetta per assicurare durata e resistenza all’usura nel tempo. Questo componente è progettato per offrire prestazioni ottimali in impianti elettrici, facilitando connessioni sicure e stabili. La tipologia costruttiva è studiata per adattarsi a diverse applicazioni, assicurando versatilità e facilità di utilizzo. Il colore e le caratteristiche isolanti contribuiscono a migliorare la sicurezza durante l’installazione e l’utilizzo. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Bianco

lunghezza della bussola

14 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,5 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione conduttori flessibili impianti elettrici