Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9025770000
Cod. Produttore
9025770000
Cod. EAN
4008190067960

Informazioni di prodotto

H0,34/12 TK

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9025770000 è un elemento di collegamento elettrico caratterizzato da un isolamento completo che garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una protezione superficiale studiata per resistere all’usura e agli agenti esterni, assicurando una lunga durata nel tempo. La tipologia costruttiva è progettata per facilitare l’installazione e mantenere elevate prestazioni elettriche. Il colore e le caratteristiche specifiche del materiale contribuiscono a una migliore identificazione e compatibilità nei sistemi elettrici, rendendo questo componente ideale per impianti che richiedono precisione e sicurezza. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Turchese

lunghezza della bussola

12 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,34 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione conduttori flessibili impianti elettrici