Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9026050000
Cod. Produttore
9026050000
Cod. EAN
4008190138288

Informazioni di prodotto

H0,25/10 HBL SV

Documentazione tecnica

Il prodotto WD9026050000 è un elemento di collegamento isolato, caratterizzato da una protezione superficiale specifica e realizzato con materiali di alta qualità. La sua costruzione è studiata per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche, offrendo un isolamento efficace e una resistenza ottimale. Questo componente si distingue per la sua tipologia costruttiva robusta, ideale per l'installazione in impianti elettrici che richiedono prestazioni elevate e durature nel tempo. La combinazione di isolamento e protezione superficiale assicura una lunga durata e una protezione contro gli agenti esterni, rendendo il prodotto adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

lunghezza della bussola

10 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,25 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata crimpatura protezione conduttori flessibili impianti elettrici