› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

H-EE 32 BCM FEMALE INSERT 1-32

Cod. Rexel RR10185400
Cod. Produttore 10185400
Cod. EAN 4044773587401

Informazioni principali

  • Serie: H-EE 32 BCM
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: resistente
  • Tipo: Insert femmina 1-32
  • Applicazioni: varie
  • Design: funzionale
  • Compatibilità: ottima

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'innovativo H-EE 32 BCM STECKDOSENEINSATZ 1-32, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione affidabile e duratura per le tue installazioni. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di applicazioni, garantendo prestazioni superiori. Con un design funzionale e un'ottima compatibilità, questo prodotto è essenziale per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie operazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

16 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

32

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

H-EE 32 BCM FEMALE INSERT 1-32