› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

H-D BCEM AG 1.5 FEMALE CONTACT

Cod. Rexel RR13163300
Cod. Produttore 13163300
Cod. EAN 4044773124262

Informazioni principali

  • Serie: H-D BCEM
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Contatto femmina: 1.5 mm²
  • Materiale: durevole
  • Installazione: semplice e sicura
  • Applicazioni: varie
  • Affidabilità: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'H-D 1,6 MACH. FEMALE, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali durevoli, questo componente offre prestazioni affidabili e una lunga durata. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di applicazioni, garantendo un'installazione semplice e sicura. L'H-D 1,6 MACH. FEMALE è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nel proprio lavoro.

Caratteristiche tecniche

materiale del rivestimento di contatto

Argento

H-D BCEM AG 1.5 FEMALE CONTACT