›

H-D 40 BCM FEMALE INSERT

Cod. Rexel RR11266200
Cod. Produttore 11266200
Cod. EAN 4044773598445

Informazioni principali

  • Tipo: Insert femmina H-D
  • Contatti: 40.000 di potenza
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti industriali
  • Installazione: Facile e stabile
  • Affidabilità: Connessioni durature
  • Sicurezza: Elevata trasmissione corrente
  • Serie: RR11266200

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Insert femmina H-D con 40.000 contatti di potenza, progettata per garantire connessioni elettriche affidabili e durature. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni e sicurezza nella trasmissione di corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e stabilità nel tempo, rendendolo adatto a impianti industriali e sistemi elettrici complessi. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e mantenere un contatto stabile anche in condizioni operative gravose.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

10 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

40

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

H-D 40 BCM FEMALE INSERT