Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9025430000
Cod. Produttore
9025430000
Cod. EAN
4008190337162

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: H-BOX 0,5-2,5QMM DIN
  • Serie: Accessori
  • Materiale: Plastica
  • Coperchio: Trasparente girevole
  • Connessioni: 0,5-2,5 QMM
  • Montaggio: DIN
  • Protezione: Chiusura sicura
  • Applicazione: Terminali elettrici

Documentazione tecnica

H-BOX 0,5-2,5QMM DIN è un accessorio elettrico progettato per garantire connessioni sicure e affidabili nei sistemi di cablaggio. Ideale per cavi con sezione da 0,5 a 2,5 millimetri quadrati, questo raccordo per cavi isolati assicura un'ottima protezione e isolamento, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico. Realizzato secondo standard DIN, offre robustezza e facilità di installazione, rendendolo una soluzione efficiente per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Terminali in scatole di plastica con coperchio trasparente girevole.

colore del corpo

Rosso

con coperchio trasparente

Materiale del corpo

Plastica

raccordi per cavi isolati

Grado di qualità alloggiamento materiale

Poliammide

Serie

Accessori

Produttore

Scatola derivazione H-BOX coperchio trasparente cavi 0,5-2,5 mm² DIN