›

H-BE 6 SF MALE INSERT W. CLAMP SPRI

Cod. Rexel RR10400000
Cod. Produttore 10400000
Cod. EAN 4044773582598

Informazioni principali

  • Tipo: inserto maschio
  • Contatti: 6 di potenza
  • Fissaggio: morsetto a molla
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Installazione: rapida e duratura
  • Applicazioni: connessioni stabili
  • Serie: H-BE
  • Materiale: elettrico industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto maschio H-BE con 6 contatti di potenza e morsetto a molla, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e resistente, facilitando l'installazione grazie al sistema a molla che assicura un fissaggio rapido e duraturo.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

16 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

6

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

H-BE 6 SF MALE INSERT W. CLAMP SPRI