› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

H-BE 6 BF FEMALE INSERT M.KLEMMFEDE

Cod. Rexel RR10401000
Cod. Produttore 10401000
Cod. EAN 4044773582512

Informazioni principali

  • Serie: H-BE 6 BF
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo: Insert femmina
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto e funzionale
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'H-BE 6 BF STECKDOSENEINSATZ M.KLEMM, un elemento essenziale per le tue installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una soluzione affidabile e duratura per le connessioni elettriche. La sua progettazione innovativa garantisce un'ottima performance, rendendolo ideale per vari progetti. Con un design compatto e funzionale, rappresenta un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

16 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

6

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

H-BE 6 BF FEMALE INSERT M.KLEMMFEDE