› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

H-BE 24 SF MALE INSERT W. CLAMP SPR

Cod. Rexel RR10400300
Cod. Produttore 10400300
Cod. EAN 4044773582550

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V
  • Tipo: Insert maschio
  • Connessione: Con morsetto a molla
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: H-BE
  • Durabilità: Elevata
  • Applicazione: Professionale
  • Design: Innovativo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'H-BE 24 SF STECKEREINSATZ M.KLEMMFE, un componente essenziale per le tue esigenze elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e affidabilità. La sua progettazione innovativa assicura un'ottima connettività, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Scegli un elemento che unisce prestazioni superiori e praticità, perfetto per ogni progetto elettrico. Potenzia il tuo lavoro con questa soluzione efficiente e versatile.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

16 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

24

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

H-BE 24 SF MALE INSERT W. CLAMP SPR