› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

H-BE 16 SF MALE INSERT W. CLAMP SPR

Cod. Rexel RR10400200
Cod. Produttore 10400200
Cod. EAN 4044773582567

Informazioni principali

  • Serie: H-BE 16 SF
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Connessione: con morsetto a molla
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: robusta e sicura
  • Applicazioni: elettriche generali
  • Design: funzionale e durevole

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'H-BE 16 SF STECKEREINSATZ M. KLEMMF, un componente essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta offre una connessione sicura, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design funzionale e una finitura impeccabile, l'H-BE 16 SF rappresenta una scelta eccellente per i professionisti e gli appassionati del settore.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

16 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

16

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

H-BE 16 SF MALE INSERT W. CLAMP SPR