› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

H-BE 16 BF FEMALE INSERT W. CLAMP S

Cod. Rexel RR10401200
Cod. Produttore 10401200
Cod. EAN 4044773582482

Informazioni principali

  • Serie: H-BE
  • Tensione nominale: 16 A
  • Tipo: Female Insert
  • Connessione: Con molla clamp
  • Materiale: Resistente e robusto
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Design: Innovativo e sicuro
  • Affidabilità: Alta durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'H-BE 16 BF STECKDOSENEINS. M. KLEMM, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni elettriche. La sua struttura robusta assicura una connessione sicura e duratura, rendendolo perfetto per professionisti e appassionati del settore. Con un design innovativo, l'H-BE 16 BF è sinonimo di efficienza e sicurezza, rappresentando una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

16 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

16

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

H-BE 16 BF FEMALE INSERT W. CLAMP S