›

H-BE 10 SF MALE INSERT W. CLAMP SPR

Cod. Rexel RR10400100
Cod. Produttore 10400100
Cod. EAN 4044773582581

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore maschio
  • Contatti: 10 di potenza
  • Fissaggio: Morsetto a molla
  • Materiale: Alta qualità
  • Affidabilità: Collegamento sicuro
  • Durata: Resistente e durevole
  • Serie: H-BE
  • Applicazioni: Prestazioni elevate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore maschio H-BE con 10 contatti di potenza, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Dotato di morsetto a molla per un fissaggio stabile e duraturo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni di connessione. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

materiale del rivestimento di contatto

Argento

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

16 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

10

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

H-BE 10 SF MALE INSERT W. CLAMP SPR