›

H-B 6 Q+E MOUNTING SYSTEM TOP PART

Cod. Rexel RR10027410
Cod. Produttore 10027410
Cod. EAN 4044773564808

Informazioni principali

  • Serie: H-B 6 Q+E
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Sicura e affidabile
  • Design: Intelligente e funzionale
  • Durata: Eccezionale nel tempo
  • Applicazioni: Varie elettriche
  • Montaggio: Facile e pratico
  • Resistenza: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il sistema di montaggio H-B 6 Q+E, una soluzione innovativa progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questa parte superiore offre una resistenza eccezionale e una durata nel tempo. Il design intelligente facilita le operazioni di montaggio, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con il suo aspetto funzionale e pratico, il sistema di montaggio H-B 6 Q+E rappresenta una scelta eccellente per i professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

lunghezza

60 mm

H-B 6 Q+E MOUNTING SYSTEM TOP PART