› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

H-B 24 SGRH-LB 29 ZW. BOX MOUNT BAS

Cod. Rexel RR70160400
Cod. Produttore 70160400
Cod. EAN 4044773549751

Informazioni principali

  • Serie: H-B 24 SGRH-LB
  • Tensione nominale: 24 V
  • Materiale: Robusto e resistente
  • Tipo: Box mount base
  • Installazione: Facile e veloce
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Design: Funzionale e compatto
  • Affidabilità: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'innovativa H-B 24 SGRH-LB 29 ZW, un robusto e versatile SOCKELGEHAEUS. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo prodotto si distingue per la sua qualità e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche. La sua struttura è pensata per facilitare l'installazione e l'uso, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto. Con un design funzionale, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente tecnico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

84 mm

profondità

120 mm

colore del corpo

Grigio

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

Con distanziatore

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

H-B 24 SGRH-LB 29 ZW. BOX MOUNT BAS