›

H-B 24 SGR M25 ZW. BOX MOUNT BASE

Cod. Rexel RR19104000
Cod. Produttore 19104000
Cod. EAN 4044773087147

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V
  • Serie: H-B 24
  • Protezione: IP54
  • Materiale: Alta qualità
  • Ingresso cavi: M25
  • Installazione: Facile e rapida
  • Durata: Elevata
  • Uso: Applicazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il nostro H-B 24 SGR M25 ZW, un robusto e versatile **sockelgehäuse** progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una protezione eccellente e una lunga durata. La sua costruzione accurata assicura una facile installazione e un funzionamento affidabile. Scegli l'affidabilità e l'efficienza con questo **sockelgehäuse** perfetto per ogni esigenza elettrica.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

64 mm

profondità

120 mm

colore del corpo

Grigio

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

Con distanziatore

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

H-B 24 SGR M25 ZW. BOX MOUNT BASE