›

H-B 24 Q+E MOUNTING SYSTEM TOP PART

Cod. Rexel RR10027710
Cod. Produttore 10027710
Cod. EAN 4044773564747

Informazioni principali

  • Serie: H-B 24 Q+E
  • Design: Robusto e affidabile
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile e veloce
  • Performance: Ottimale
  • Colore: Elegante
  • Uso: Professionale
  • Tipo: Parte superiore montaggio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il sistema di montaggio H-B 24 Q+E, parte superiore progettata per garantire una struttura robusta e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto rappresenta l'eccellenza nel settore elettrico. Il design innovativo facilita l'installazione e assicura una performance ottimale. Con il suo colore elegante, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo un'ottima scelta per i professionisti del settore. Scegli la qualità e la funzionalità con il sistema di montaggio H-B 24 Q+E.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

lunghezza

120 mm

H-B 24 Q+E MOUNTING SYSTEM TOP PART