›

H-B 16 Q+E MOUNTING SYSTEM TOP PART

Cod. Rexel RR10027610
Cod. Produttore 10027610
Cod. EAN 4044773564761

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: H-B 16 Q+E
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Durata: Lunga durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il sistema di montaggio H-B 16 Q+E, una parte superiore progettata per garantire stabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione robusta e affidabile. La sua costruzione accurata assicura una lunga durata e prestazioni eccellenti. Perfetto per professionisti che cercano efficienza e affidabilità nei loro progetti elettrici, il sistema di montaggio H-B è un'aggiunta indispensabile al tuo arsenale di strumenti.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

lunghezza

93,9 mm

H-B 16 Q+E MOUNTING SYSTEM TOP PART