›

H-B 10 SDR-LB 16 ZW. BOX MOUNT BASE

Cod. Rexel RR10036900
Cod. Produttore 10036900
Cod. EAN 4044773564211

Informazioni principali

  • Tipo: Base da montaggio
  • Modello: H-B 10 SDR-LB 16 ZW
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Installazione sicura
  • Struttura: Robusta e compatta
  • Applicazioni: Impiantistica elettrica
  • Montaggio: Facile e funzionale
  • Serie: H-B 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base da montaggio a scatola H-B 10 SDR-LB 16 ZW, realizzata con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per l’installazione sicura e affidabile di componenti elettrici, offre una struttura robusta e compatta ideale per diverse applicazioni nel settore dell’impiantistica elettrica. Il design funzionale facilita il montaggio e l’integrazione nei sistemi elettrici, assicurando prestazioni costanti e protezione ottimale degli elementi installati.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

73 mm

profondità

73 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

H-B 10 SDR-LB 16 ZW. BOX MOUNT BASE