›

H-B 10 Q+E MOUNTING SYSTEM TOP PART

Cod. Rexel RR10027510
Cod. Produttore 10027510
Cod. EAN 4044773564785

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Design: Funzionale e robusto
  • Serie: H-B 10 Q+E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'H-B 10 Q+E MONTAGESYSTEM OBERTEIL, un componente essenziale per le tue esigenze di montaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce robustezza e durata nel tempo. La sua progettazione innovativa lo rende ideale per applicazioni elettriche, offrendo un'installazione semplice e sicura. Con un design funzionale, l'H-B 10 Q+E è perfetto per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

43 mm

lunghezza

73 mm

H-B 10 Q+E MOUNTING SYSTEM TOP PART