› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

H-A 3 MAGSV 11 KPL. SOCKELGEHAEUSE

Cod. Rexel RR10424500
Cod. Produttore 10424500
Cod. EAN 4044773072259

Informazioni principali

  • Serie: H-A 3 MAGSV 11
  • Materiale: resistente e robusto
  • Design: funzionale e ottimizzato
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Affidabilità: elevata
  • Durabilità: prolungata
  • Uso: varie applicazioni
  • Qualità: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'innovativo H-A 3 MAGSV 11 KPL. SOCKELGEHAEUSE, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze elettriche moderne. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre una soluzione affidabile per le tue installazioni. La sua robustezza e design funzionale garantiscono prestazioni ottimali, rendendolo ideale per vari utilizzi. Scegli un prodotto che unisce efficienza e durabilità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

23,8 mm

resistente ai raggi UV

altezza

51,5 mm

profondità

23,8 mm

colore del corpo

Grigio

numero di ingressi per conduttori

1

con premistoppa

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Zinco

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

H-A 3 MAGSV 11 KPL. SOCKELGEHAEUSE