›

H-A 16 SGRL M20 ZW. SOCKELGEHAEUSE

Cod. Rexel RR19568100
Cod. Produttore 19568100
Cod. EAN 4044773624458

Informazioni principali

  • Serie: H-A 16 SGRL
  • Ingresso cavi: M20
  • Materiali: isolanti robusti
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Struttura: resistente e durevole
  • Design: funzionale e pratico
  • Protezione: collegamenti sicuri
  • Ambiente: industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La scatola di derivazione H-A 16 SGRL M20 ZW è realizzata con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per applicazioni elettriche, presenta una struttura robusta e un design funzionale che facilita l'installazione e la protezione dei collegamenti. Il corpo è costruito con materiali isolanti adatti per ambienti industriali, assicurando sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. La scatola è dotata di ingresso M20 per un collegamento sicuro e stabile dei cavi.

Caratteristiche tecniche

larghezza

29,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

57 mm

profondità

79 mm

colore del corpo

Grigio

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

H-A 16 SGRL M20 ZW. SOCKELGEHAEUSE