›

H-A 16 SGRL 16 ZW. BOX MOUNT BASE

Cod. Rexel RR10568100
Cod. Produttore 10568100
Cod. EAN 4044773070859

Informazioni principali

  • Voltaggio: 16 A
  • Tipo: Base da incasso
  • Montaggio: Scatola
  • Design: Robusto e funzionale
  • Materiale: Alta qualità
  • Fissaggio: Stabile
  • Uso: Residenziale e industriale
  • Serie: H-A 16 SGRL 16 ZW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base da incasso per montaggio a scatola, caratterizzata da un design robusto e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e sicurezza nell’installazione di componenti elettrici. Il corpo è progettato per assicurare un fissaggio stabile e una perfetta integrazione negli impianti elettrici, offrendo affidabilità e facilità d’uso in ambienti residenziali e industriali.

Caratteristiche tecniche

larghezza

29,5 mm

resistente ai raggi UV

altezza

57 mm

profondità

79 mm

colore del corpo

Grigio

numero di ingressi per conduttori

2

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

H-A 16 SGRL 16 ZW. BOX MOUNT BASE