Prodotti /

Cod. Rexel
MSY1014919
Cod. Produttore
Y1014919
Cod. EAN
3605340501650

Informazioni di prodotto

High Voltage DIN Back-up fuse for Transformer Limitor® VDE T4 12kVAC IEC 250A d88mm, L292mm With Striker Standard 80N
Descrizione del produttore: Mersen HV fuse-links have been used for reliable protection in high-voltage switchgear and controlgear and high-voltage systems for decades. Limitor®-P HV fuses are back-up fuses as defined in the IEC 60282-1 standard and dedicated to protect transformers against effects of short-circuit currents. To guarantee high quality, Mersen uses the best materials: fuse-elements are in pure silver, caps are in copper coated with silver and bodies are in ceramic.

applicazione

Protezione trasformatore survoltore lato primario

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

250 A

tensione nominale

12 KILOVOLT

diametro

88 mm

lunghezza

358 mm

tecnica di installazione

Aria

potere di interruzione

63 kA

Con segnalatore d'urto

standard

IEC

Categoria performance secondo IEC 60282-1

Area parziale

frequenza nominale

50 ... 60 Hz