› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

GYPSUM VETRO pannello illuminazione decorativo vetro interno casa ufficio resistente elegante

Cod. Rexel L160840
Cod. Produttore 60840
Cod. EAN 8033913238859

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 160x80 mm
  • Materiale: Vetro
  • Serie: GYPSUM VETRO
  • Installazione: Facile
  • Uso: Interni

Descrizione del prodotto

Scopri il GYPSUM VETRO, un prodotto innovativo e versatile progettato per l'illuminazione e la decorazione degli spazi interni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo offre un'eccellente resistenza e durata nel tempo. La sua finitura in vetro conferisce un tocco di eleganza, mentre la sua funzionalità lo rende ideale per diverse applicazioni, dalla casa all'ufficio. Il design raffinato e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo non solo illuminazione, ma anche un elemento decorativo di grande impatto visivo. Grazie alla sua facilità di installazione, il GYPSUM VETRO rappresenta una soluzione pratica e stilosa per chi cerca qualità e design. Con questo prodotto, ogni spazio può essere trasformato in un ambiente accogliente e luminoso. Descrizione del produttore: Scopri il GYPSUM VETRO, un prodotto innovativo e versatile progettato per l'illuminazione e la decorazione degli spazi interni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo offre un'eccellente resistenza e durata nel tempo. La sua finitura in vetro conferisce un tocco di eleganza, mentre la sua funzionalità lo rende ideale per diverse applicazioni, dalla casa all'ufficio. Il design raffinato e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo non solo illuminazione, ma anche un elemento decorativo di grande impatto visivo. Grazie alla sua facilità di installazione, il GYPSUM VETRO rappresenta una soluzione pratica e stilosa per chi cerca qualità e design. Con questo prodotto, ogni spazio può essere trasformato in un ambiente accogliente e luminoso.
GYPSUM VETRO pannello illuminazione decorativo vetro interno casa ufficio resistente elegante